※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(kg)
0.03
0.8
2.52
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
39073887
品番
NE279
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
材質
N-52
表面処理
Niメッキ+N赤印
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
1×5
アズワン品番
61-9934-85
表面磁束密度(mT)
180
吸着力(kg)
0.03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39073887
NE279
70736856
NE279
高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
二六製作所
1箱(50個)
¥
9,298
税込
¥
10,228
注文コードが変更になりました。