曜日別特売
NE285 高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ 二六製作所 39073948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(kg)0.29
内容量1箱(50個)注文コード39073948品番NE285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
材質N-52表面処理Niメッキ+N赤印寸法(直径Φ×厚さ)(mm)3×2アズワン品番61-9934-91表面磁束密度(mT)390吸着力(kg)0.29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39073948NE28570736917NE285NE285 高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ 二六製作所 70736917高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ二六製作所1箱(50個)
10,880
税込11,968
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする