※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(kg)
1.49
0.8
2.52
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
39074158
品番
NE306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
材質
N-52
表面処理
Niメッキ+N赤印
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
6×6
アズワン品番
61-9935-13
表面磁束密度(mT)
530
吸着力(kg)
1.49
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39074158
NE306
70737127
NE306
高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
二六製作所
1箱(30個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました。