曜日別特売
H7ET-NFV-B-300 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 39074962

小型タイムカウンタ H7ET-N

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個桁数7電源外部電源/不要(電池内蔵)入力計数入力、「H」レベル:AC/DC24~240V、「L」レベル:AC/DC0~2.4V、リセット入力、短絡時最大インピーダンス:10kΩ以下でON、短絡時残留電圧:0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス:750kΩ以上でOFF注文コード39074962品番H7ET-NFV-B-300
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

種別タイムカウンタ電源外部電源/不要(電池内蔵)動作方式加算表示方式LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示)桁数7取付方式埋込み取付けリセット外部リセット:手動リセット(最小リセット信号時間20ms)付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール質量(g)約60保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ時間仕様0.0h~999999.9h/0.0h~3999d23.9h(スイッチ切替)耐電圧AC3700V 50/60Hz 1min、計時入力端子と露出した非充電金属部間、AC2200V 50/60Hz 1min、リセット端子と露出した非充電金属部間、計時入力端子とリセット端子間精度時間:±100ppm(25℃)入力計数入力、「H」レベル:AC/DC24~240V、「L」レベル:AC/DC0~2.4V、リセット入力、短絡時最大インピーダンス:10kΩ以下でON、短絡時残留電圧:0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス:750kΩ以上でOFF文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)外装色ブラック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 、導電部端子と露出した非充電金属部間、計時入力端子とリセット端子間使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs立ち上がり1ns)、±1.5kV(計時入力端子間)/±500V(リセット端子間)復帰方式外部リセット/手動リセットインパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min消費電流-バックライト衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)計時入力フリー電圧入力(AC/DC24~240V)最小パルス幅(s)(計時)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37651607
2024-10-26
用途: 配電盤修理
有限会社平井電設

今回お世話になったのが1秒単位で表示するマニアックなモデル、しかもそれが当日出荷の常時在庫に驚きです。痒いトコに手が届くモノタロウ様の対応に感謝です!!

対象商品 : 39074962
2022-01-01
用途: 装置への組込み
株式会社渥美メンテナンスサービス業

生産終了のカウンター(メカ方式)の代わりに使いました
期待通りの商品でした

対象商品 : 03787375
2021-02-20
用途: 装置に組み込んで光源の寿命を管理します。
製造業

長く大きなモデルチェンジもなくシンプルな機能でとても役に立ちます。なんでも数年で変わってしまう中、何年にもわたって使えることも大事です。

2が参考にしています
対象商品 : 39075005
2019-06-03
用途: 発電機の運転時間管理

20年前の設備にて故障交換。オムロン製は、製造中止になっても互換性の有る製品を維持し、HPにて簡単に情報検索出来るので、購入時の割高感は、将来への保険と考えればとてもリーズナブルと思う。

対象商品 : 08589892
2019-01-04
用途: 電動ドアの開閉数調べ
運輸・通信業

付属品の説明、または画像が欲しかった。
取りつけようアダプター付属してあります

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 37651634
2014-04-04
用途: 汚水ポンプの運転時間計測

液晶画面が長時間日光に晒されている場合、表示が消えることがある。外部環境での耐久性向上を望む。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする