耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC2000V 1min
電源端子と制御入力端子間:AC2000V 1min
停電記憶EEP-ROMによるバックアップ(書換回数20万回以上)
データ保持性:20年以上
入力信号カウント、リセット
無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下
短絡(ON時)残留電圧:DC2V以下
開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以上
電圧入力(PNPトランジスタ入力)/
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下
ON電圧:DC9~24V
OFF電圧:DC5V以下
開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以下
キープロテクト
無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下
応答速度入力
リセット:20/1ms(計数速度に合わせて自動切替)
キープロテクト:約1s
耐ノイズ±1.5kV(AC電源端子間)
±480V(入力端子間)
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs 立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)3k(電源端子間)
4.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力(kV)表示部:誤動作 8、破壊 15
ディップスイッチ部:誤動作 4、破壊 8