K2CU-F20A-E AC8-20A AC200 ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン) 39075741

ヒータ断線警報器 K2CU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電流(A)(定格)各機種の最大整定電流の1.25倍(復帰)動作値の105%以下タイプ大容量CT一体タイプ注文コード39075741品番K2CU-F20A-E AC8-20A AC200
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ
成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。
高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。
小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。
形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。
電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。

電流(A)
(定格)各機種の最大整定電流の1.25倍
(復帰)動作値の105%以下
消費電力(VA)
入力部:0.5以下
電源部:5以下
電圧の影響
変動補償なしの場合
定格電圧時の実測値に対して±3%以内(定格電圧の85~110%にて)
変動補償つきの場合
定格電圧時の実測値に対して理論値の±5%以内(定格電圧の85~110%にて)(理論値:定格電圧時の実測値を1とし、電圧が85~110%に変動した場合の動作値の0.85~1.1を理論値とする)
誤差
(整定)±7%以内
(繰り返し)±3%以内
タイプ大容量CT一体タイプ入力電圧(V)-動作時間0.5s以下(電流が動作値の150%から0に変化した場合)仕様電圧変動補償つき●電源電圧補償範囲:定格値の85~110%質量(g)約390耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min耐衝撃(耐久)98m/s2使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式制御電源AC200V電源電圧変動定格値の85~110%(制御)過電流強度最大整定値の20倍にて、2s周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)動作電流(A)AC8~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする