K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン) 39076581

高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個入力種類直流電圧/直流電流電源電圧(V)AC100~240付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書注文コード39076581品番K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。

出力仕様
リレー接点出力(H、L 各1c)
リレー接点出力(PASS 1c)
適合規格
UL61010-1、CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
EN61326:1997、A1:1998、A2:2001
入力信号
直流電圧/電流
(0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V、±5V、±10V) 2ch
イベント入力
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ
(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)
端子台タイプ
電源電圧(V)AC100~240入力種類直流電圧/直流電流表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示表示桁数5桁表示範囲-19999~99999機能スケーリング機能、2入力演算機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、強制ゼロ、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット取付方式パネル取付付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書質量(g)約300電源(V)AC100~240 50/60Hz保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)消費電力18VA以下桁数5桁 (-19999~99999)入力方式直流電圧/直流電流文字高(mm)PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)保護機能メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回サンプリング周期0.5ms(1入力時)、1.0ms(2入力時)変換方式A/D:逐次変換方式使用周囲湿度25~85%RH保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)耐衝撃(m/s2)100 3軸6方向 各3回耐振動振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2、X、Y、Z各方向5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%供給電源DC12V±10% 80mA耐電圧(V/min)AC2300(外部端子一括とケース間)イベント入力点数(点)5点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする