K3HB-VLC-BBCD1 AC100-240 ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン) 39076633

ロードセル mVメータ K3HB-V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC100~240注文コード39076633品番K3HB-VLC-BBCD1 AC100-240
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計

EMC規格
EMI: EN61326-1 工業用途
放射妨害電界強度: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2
雑音端子電圧: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2
EMS: EN61326-1 工業用途
静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 (4kV(接触):8kV(気中))
電界強度イミュニティ: EN61000-4-3 (10 V/m 正弦波振幅変調(80MHz~1GHz、1.4~2GHz))
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4 (2 kV (電源線): 1 kV (I/O信号線))
サージイミュニティ:EN61000-4-5 (1 kV 線間(電源線):2 kV 大地間(電源線))
伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 (3 V (0.15~80MHz))
商用周波数磁界イミュニティ: EN61000-4-8 (30A/m(50Hz) 連続時間)
電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 (0.5 周期、0°/180°、100%(定格電圧))
イベント入力
(信号名)タイミング入力(TIMMING) / 起動補償タイマ入力(S-TMR) / ホールド入力(HOLD) / 強制ゼロ入力(ZERO) / リセット入力(RESET)
(接続方式)端子台
(入力方式)無電圧接点/NPNオープンコレクタ
(有接点)ON: 1kΩ以下/OFF: 100kΩ以上
(無接点)ON時残留電圧: 2V 以下(タイミング入力は 3V 以下)、短絡時電流(0Ω時): 4mA 以下(タイミング入力は 17mA 以下)、最大印加電圧: DC30V 以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流): 0.1mA 以下(タイミング入力は 1.5mA 以下)
電源電圧(V)AC100~240表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示桁数5桁 (-19999~99999)表示桁数5桁表示範囲-19999~99999入力種類ロードセル出力仕様出力タイプ(1):BCD出力+トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) 、出力タイプ(2):なし機能スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、強制ゼロ、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット取付方式パネル取付付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書質量(g)約300電源(V)AC100~240 50/60Hz保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)消費電力18VA以下(最大負荷時)入力方式ロードセル/直流電圧文字高(mm)PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)保護機能メモリ:EE-PROM(不揮発性メモリ)(書込み回数10万回)サンプリング周期50回/s(20ms)変換方式デルタシグマ方式使用周囲湿度25~85%RH保存温度範囲(℃)-25 ~ +65(ただし、氷結、結露のないこと)耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)耐衝撃(m/s2)150 3軸6方向 各3回耐振動振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2、XYZ各方向 : 5min×10掃引許容電圧範囲電源電圧の85~110%供給電源DC10V±5% 100mA耐電圧(V/min)AC2300(外部端子一括とケース間)イベント入力点数(点)5点
注意
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
※出力タイプBCDには別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする