曜日別特売
KM20-CTN500 500A/1A 小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン) 39077656

KM20-CTN500 500A/1A 小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン) 39077656
KM20-CTN500 500A/1A 小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン) 39077656

小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル

商品レビューを投稿する
内容量1個定格一次電流(A)500注文コード39077656品番KM20-CTN500 500A/1A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ケーブル長(m)1貫通穴径(Φmm)36定格一次電流(A)500定格二次電流(A)1適合機種-質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結・結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする