omron(オムロン)
表示灯(角胴形)照光部 M2S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
照光色
青
左:緑、右:赤
左:白、右:白
左:赤、右:赤
左:緑、右:緑
左:黄、右:黄
白
赤
緑
黄
ボタン形状
角
長角
角
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39086004
品番
M2SA-5304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
種類
関連商品
タイプ
白熱ランプタイプ
ボタン形状
角
照光色
青
仕様
彫刻板は入っていません
品名
照光部
光源
ランプ1灯
分割方式
無分割
注意
※白熱ランプは内蔵していません。
※彫刻板は入っていません