曜日別特売

表示灯(角胴形)照光部 M2S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
照光色
ボタン形状
内容量1個注文コード39086022品番M2SA-5801
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
種類関連商品タイプLEDランプ照光タイプボタン形状照光色仕様透明彫刻板内蔵品名照光部光源LED1灯分割方式無分割
注意
※LEDは内蔵していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする