※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
標準分銅 M2級
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
20
注文コード
39086575
品番
-
参考基準価格(税別)
¥230,100
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
質量(kg)
20
形状
円筒型
アズワン品番
61-3512-31
材質
非磁性ステンレス鋼
等級
M2級
精度
M2級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000