※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)内容量1個接点構成4cコイル定格電圧(V)DC24注文コード39088226品番MM4XP DC24
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
この商品は接点構成・コイル定格電圧など48種類から選べます他の種類を見る 取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。
豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。
機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。
ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え