MY3N DC12 ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン) 39088585

ミニパワーリレー MY3

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子形状プラグイン端子
コイル定格電圧(V)DC12
ダイオード有り無し
表示灯
内容量1個注文コード39088585品番MY3N DC12
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

接点構成3cコイル定格電圧(V)DC12質量(g)約35種類ミニパワーリレー極数3使用温度範囲(℃)-55~60(結露、氷結しないこと)保護構造閉鎖型(ケース入り)適合規格-端子形状プラグイン端子CR回路ダイオード有り無し消費電力約0.9分類基準形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~60(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧10%以上機械的耐久性AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)接点材質Ag定格電流(mA)75コイル抵抗(Ω)160コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時0.73コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時1.37最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)表示灯定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)約0.9復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02492917
2022-09-29
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

この型式のリレーが欠品中だったので、大変助かりました。

対象商品 : 35080403
2022-06-03
用途: 卓上旋盤の起動・運転

接点容量が比較的に大きいので重宝しています。
今回は既存のリレーが動作不良になった為 入れ替えに使用しました。

対象商品 : 35080385
2021-10-21
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

DC12V3極がこれしかなかったので。 ただ共有ソケットも即納だったのでよかった。

対象商品 : 02492917
2022-06-04
用途: 新規制御盤製作時使用
有限会社 斎藤電気工事

従来から使用していますがメーカー品なので安心できました。全く問題ないです。

対象商品 : 35080376
2018-12-03
用途: ビニールハウスの開閉
山添農園農・林・水産業

ビニールハウの開閉装置のモーターのリレーに使用しました。業者から仕入れるよりも大変良い単価で良い商品でした。

対象商品 : 02492917
2017-11-01
用途: コンップレッサ内のリレー回路に使用

動作時にLEDが点灯するのでON/OFFがわかりやすい、このシリーズはACは赤LED、DCは緑LEDなので区別しやすいので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 02492917
2019-03-25
用途: 故障した基盤内のリレー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換して最高にいいですね。修理できてよかったです。

対象商品 : 02492892
2017-12-13
用途: 非常停用回路
ワイヤード株式会社製造業

納期のレスポンスが速くて助かりました。また急ぎの時は発注します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする