※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する種別グリップ 10kg用
グリップ 10kg用
樹脂製ピンセット
ステンレス製ピンセット
両口フォーク 小
両口フォーク 大
専用フォーク 200g用
専用フォーク 500g用
専用フォーク 1kg用
専用フォーク 2kg用
グリップ 5kg用
グリップ 20kg用
シリコンクロス(※手袋は付属していません。)
手袋 標準分銅作業用 ※クロスは付属していません。
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)