形状高圧用分割形適合機種形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GF-H、形K2GF-B、形K2GA、形AGF定格電圧(V)6600(一次導体は高圧用シールドつきケーブル)使用電流(A)0~200質量(kg)約1.3適合規格-耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(二次巻線と取りつけ脚間)定格電流(A)200定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて、100以上(二次巻線と取りつけ脚間)定格一次電流(A)零相:0.2最高使用回路電圧(V)6900(一次導体は高圧用シールドつきケーブル)