種類ACファン形式金属羽根シリーズ形状角形入力電圧(V)AC100端子引出端子:リード線タイプ定格電流(A)(50/60Hz)0.350/0.280厚さ(mm)38質量(g)約650周波数(Hz)50/60規格cUL定格電圧(V)AC100保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-20~+70(氷結しないこと)使用軸受ボールベアリング使用周囲湿度25~85%RH絶縁階級IEC B種(130℃)、UL A種(105℃)、CSA A種(105℃)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部取付角寸法(mm)120×120許容電圧変動定格電圧の85~110%最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)材質(羽根)亜鉛ダイカストサイズ(mm)□120×t38回転速度高速定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水軸受種類ボールベアリング定格入力(W)(50/60Hz)22/20モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(ノミナル値)50Hz: 2.7m**3/min 60Hz: 3.2m**3/min