神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
一般室名札 平付型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×305×13
注文コード
39092769
品番
SNN-ヒラ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
寸法・種別
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
材質
表示部/アクリル樹脂、支持部/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
表示部:5、支持部:1.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×305×13
仕上
シート貼、支持部/ヘアライン
アズワン品番
61-9252-28