入力信号ON:0~4V(5mA以上)
OFF:8~12V(2mA以下)
短絡電流:11mA TYP(18mA max.)
最大印加電圧:30V
耐ノイズ操作用電源:1500Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス
入出力:1200Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス
種別センサコントローラタイプ2入力1出力多機能タイプ電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hzセンサ用電源DC12V±10%(全変動含む)、200mA以下(短絡保護つき)タイマ機能ワンショット・ONディレイ・OFFディレイ機能、0.1~1s、1~10s切替質量(g)約140出力リレーセンサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力制御出力リレー出力 1c(コモン共通)、AC250V 3A(cosΦ=1)その他の機能信号入力反転機能、同期モード切替機能、AND/OR動作モード切替機能使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)15以下周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h安全規格UL規格認定品周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下電気的寿命(定格負荷)(リレー出力)10万回以上(開閉ひん度1800回/時)機械的寿命(リレー出力)5000万回以上(開閉ひん度18000回/時)UL規格-特性2入力1出力多機能タイプ出力形式リレー最小パルス幅(出力)10ms以下耐電圧(V/min)電源端子一括と入出力端子、非充電金属部間:AC1500以上耐電圧(V)AC1500以上 電源端子一括と入出力端子、非充電金属部間使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85振動(耐久)Hz10~55複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h機械的寿命(万回)(リレー出力)5000以上(開閉ひん度18000回/時)応答時間(ms)(入力)0.1、(出力)10以下