カレント・センサ SAO

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個種別過負荷検出用消費電力約7VA動作時間電流整定値の600%過電流において時間目盛倍率×1:1~10s時間目盛倍率×4:4~40s電流整定値の200%過電流において600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時注文コード39096644品番SAO-R2N
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器
モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。
反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。
電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。
プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。

動作時間
電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
電流整定値の200%過電流において
600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時
耐電圧
電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min
接点回路と他の回路間:AC2000V 1min
接点極間:AC1000V 1min
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%
(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上
接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
電圧の影響
【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
温度の影響
動作値:±5%(0~+40℃において)
±10%(-10~+50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~+40℃において)
±20%(-10~+50℃において)
誤差
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
接点容量
AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)
DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)
DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)
周波数の影響
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回
電気回路一括と取りつけパネル間:6000V
接点回路と他の回路間:4500V
制御電源回路端子間:4500V
種別過負荷検出用接点構成1c消費電力約7VA動作特性反限時動作特性仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上定格制御電源電圧(V)AC200/220/240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする