SE-KP1N モータ・リレー SE omron(オムロン) 39097037

モータ・リレー SE

(1件のレビュー)
内容量1個仕様●過負荷要素:慣性特性→最小電流整定、最大動作時間整定において、600%過電流を動作時間の80%の時間通電で動作せず耐電圧電気回路と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min注文コード39097037品番SE-KP1N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)
(電動機回路)AC500以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]
(制御電源回路)AC100/110/120、AC200/220/240、AC380/400/440(三相)[反相保護が不要な場合は単相電圧とする]
耐電圧
電気回路と取りつけパネル間:AC2000V 1min
接点回路と他の回路間:AC2000V 1min
接点極間:AC1000V 1min
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%
(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上
接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
動作時間
過負荷要素:・電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s・電流整定値の200%過電流において600%での動作時間(最大時間整定時…10sまたは40s)の2.8倍±30%
欠相要素:高感度整定(H):2s以下・低感度整定(L):3±1s(一相完全欠相時の電流が電流整定値に等しい状態での動作時間)
反相要素:0.5秒以下(定格電圧に等しい反相電圧状態での動作時間)
過負荷要素の整定誤差(起動時ロック時間):・時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%・時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
過負荷要素の温度の影響(起動時ロック時間):・±10%(0~40℃において)・±20%(-10~+50℃において)
過負荷要素の周波数の影響(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
過負荷要素の制御電源の影響(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
接点容量
接点a:AC240V 3A(cosΦ=1.0) 1.5A(cosΦ=0.3~0.4)
接点b:AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.3~0.4)
接点容量の級別:AC11級
耐電圧(V/min)
電気回路と取りつけパネル間:AC2000
接点回路と他の回路間:AC2000
接点極間:AC1000
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回
電気回路一括と取りつけパネル間:6000V
接点回路と他の回路間:4500V
制御電源回路端子間:4500V
定格電流(A)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]接点構成1c(出力)ケース形状プラグイン形ケース色マンセル N1.5仕様●過負荷要素:慣性特性→最小電流整定、最大動作時間整定において、600%過電流を動作時間の80%の時間通電で動作せず質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)動作特性反限時動作特性保存温度(℃)-25~65電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)消費電力(VA)約3.5保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向復帰方式手動復帰形耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min制御電源AC100/110/120V標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ始動電流(A)-耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)復帰値-使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39097055
2019-12-30
用途: 電気機器不良品の交換
榮電気管理事務所サービス業

既設との交換で非常に良かった。特にプラグインとなっており回路を離線する必要が無いところが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする