※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川ヒューテック
ヨドフロンPTFEチューブ4000
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
外径(Φmm)
15
4
3.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
内径(Φmm)
13
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全34種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39097653
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,818
販売価格(税別)
¥
18,925
バスケットに入れる
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)
10
種別
ヨドフロンPTFEチューブ4000
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
乳白
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
15
アズワン品番
62-2267-99