- ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテック 39097854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨドフロンPFAチューブ7000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)19
内径(Φmm)16
外径×内径(Φmm)19×16
内容量1巻注文コード39097854品番-
参考基準価格(税別)¥61,120販売価格(税込)¥63,745
販売価格(税別)
57,950

高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。

長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白内径(Φmm)16外径×内径(Φmm)19×16外径(Φmm)19アズワン品番62-2268-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする