曜日別特売
TL-W1R5MC1-R 2M 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン) 39098202

TL-W1R5MC1-R 2M 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン) 39098202
TL-W1R5MC1-R 2M 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン) 39098202

近接センサ フラットタイプ TL-W

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)1.5±10%材質(ケース)耐熱ABS注文コード39098202品番TL-W1R5MC1-R 2M
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

豊富なバリエーションのフラット型スタンダード
厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)
アルミダイカストタイプもシリーズ化

電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下タイプロボット(耐屈曲)コードタイプセンサ形状角形コード長さ(m)2付属品取りつけ金具、取扱説明書仕様-形状非シールドタイプ質量(g)約70(梱包状態)取付方式-保護構造IEC規格 IP67深さ(mm)-接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)鉄8×8×1検出距離(mm)1.5±10%材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)15以下(DC24V時、無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)本体形状-使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)(耐油環境では、上限は40でお使いください。)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~1.2検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)1000以上温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)耐熱ABS漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)(耐油環境では、上限は40でお使いください。)応差検出距離の10%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間残留電圧(V)1以下(負荷電流100mAおよびコード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-遮蔽-使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ 100以下(DC30V以下)検出ヘッドサイズ8mm×5.5mm×25mm電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39098324
2024-08-31
用途: 機械のメンテナンスに使用
東東包株式会社卸売・小売業

使い勝手がよい製品です。部品が壊れたため購入しました。

対象商品 : 02501843
2017-09-20
用途: パネル閉開用
株式会社MVP

故障の原因は商品以外の原因だったため問題なく長く使用できる商品で大変助かっています

対象商品 : 02501816
2015-04-08
用途: ZENのセンサーとして使用

ZENのセンサーとして近接サンサーは実績がありで使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする