電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下タイプ角型、非シールドタイプセンサ形状角形コード長さ(m)2付属品取扱説明書仕様-形状非シールドタイプ質量(g)約80(梱包状態)取付方式-保護構造IEC規格 IP67深さ(mm)-接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)鉄18×18×1検出距離(mm)5±10%材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)10以下(DC24V時、無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)本体形状-使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)(耐油環境では、上限は40でお使いください。)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~4検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±20%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)500以上温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)耐熱ABS漏れ電流(mA)-動作モードNC表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)(耐油環境では、上限は40でお使いください。)応差検出距離の10%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間残留電圧(V)1以下(負荷電流50mAおよびコード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-遮蔽-使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ DC12V時 50以下(DC30V以下)、DC24V時100以下(DC30V以下)検出ヘッドサイズ18mm×10mm×30.5mm電源の種類直流3線式