V-15-1C5 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron) 39098945

V-15-1C5 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron) 39098945
V-15-1C5 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron) 39098945

小形基本スイッチ V

(87件のレビュー)
内容量
1個
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
定格電圧(V)
AC250
端子の種類
#250タブ端子
注文コード
39098945
品番
V-15-1C5
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
※セパレータ使用時
用途
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
15
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
端子の種類
#250タブ端子
質量(g)
約6.2(ピン押ボタン形の場合)
種類
マイクロスイッチ
使用温度範囲(℃)
-25~105 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC IP40
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐熱温度(℃)
105
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
5000万回以上(60回/min)
最小適合負荷
DC5V 160mA(参考値)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
10万回以上(30回/min)
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時閉路:最大36、常時開路:最大36
接点仕様
リベット
抵抗負荷
AC250V 15A、DC125V 0.6A、DC250V 0.3A(周囲温度:20±2℃、周囲湿度:65±5%RH、操作ひん度:30回/min時)
動作に必要な力(OF)(N)
最大1.96
戻りの力(N)
RF(最小):0.49
動作までの動きPT
最大1.2mm
動作位置OP(mm)
14.7±0.4
動作後の動き(OT)
最小1mm
応差の動き(MD)
最大0.4mm
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)(※セパレータ使用時)
使用湿度(%RH)
85以下(5~35℃にて)
接触仕様
1c(双投形)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(自由位置と動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(自由位置と動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
抵抗負荷(A)
AC250V 15、DC125V 0.6、DC250V 0.3(周囲温度:20±2℃、周囲湿度:65±5%RH、操作ひん度:30回/min時)
許容操作頻度(回/min)
機械的:600(ピン押ボタン形の場合)、電気的:60
材質(接点)
銀合金
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
接点間隔(mm)
標準値:1(Fギャップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-17
用途: 各種電気回路
株式会社須藤オルガン工房

常に在庫するようにしている。
汎用性も高く、レバーの長いものを購入しておけば、必要な時に適当に切断したり曲げたりして利用できる。
ただし、レバーの切断はニッパーでは無理。

1が参考にしています
対象商品 : 46528797
2025-09-01
用途: 電子レンジの開閉センサー補修
製造業

パナソニック製電子レンジの開閉センサー kw3-0z-a(646) が壊れたため代替品として購入。メーカー不明からオムロン製になり、更に信頼性が増しました。

対象商品 : 66554757
2025-08-18
用途: 電子レンジの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

動かなくなった電子レンジの開閉スイッチとして購入しました。スイッチ交換後は動くようになりました。電気屋さんで修理代3万円と言われた電子レンジだったため、大変満足しています。

対象商品 : 46528815
2023-08-17
用途: 高圧洗浄機のメンテナンス
建設業・工事業

部品を秋葉原までに購入しに行かなくって済みました。電車代が浮きました

1が参考にしています
対象商品 : 46529235
2024-08-30
用途: 洗濯機(東芝AW-60GF)のスイッチで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

洗濯機(東芝AW-60GF)のスイッチで使用しています。ピッタリフィットしました。粗大ごみ寸前の洗濯機が復活しました。

対象商品 : 39099277
2023-06-13
用途: 水位警戒
有限会社三協自動車

自動車修理とは関係ないですが排水溝の水位が上昇した時にランプが点くスイッチとして購入しました。
長レバースイッチ部は少し硬いのでレバーをさらに伸長して使うと軽い力でスイッチが入るようになりました。
これで水位が上昇するとライトが点灯して知らせてくれるようになりました。

対象商品 : 39098735
2023-01-23
用途: 産業用機械 少量生産
製造業

なかなか他では手に入らず困っていました、複数種類を購入して最適なものを使用することができました

対象商品 : 46527993
2022-12-20
用途: 機械の安全装置として

一般によく用いられているブランドで、使用についても耐久力等も有り商品自体にも大変満足いくものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする