SC4-27 フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfield 39101379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フック式スピンドル SC4シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
アズワン品番62-2941-61
内容量1個注文コード39101379品番SC4-27
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。

仕様せん断速度(1/s):0.34N高さ(mm)33.02アズワン品番62-2941-61直径(mm)11.76サンプル量(mL)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする