※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Blookfield
フック式スピンドル SC4シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
62-2941-62
62-2941-59
62-2941-60
62-2941-61
62-2941-62
62-2941-63
62-2941-64
62-2941-65
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39101388
品番
SC4-28
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
仕様
せん断速度(1/s):0.28N
高さ(mm)
32
アズワン品番
62-2941-62
直径(mm)
9.39
サンプル量(mL)
11.5