曜日別特売
XC8A-1100 XC8A/C バックプレーンハウジング Aratas(旧:omron) 39102752

XC8A/C バックプレーンハウジングXC8A-1100

商品レビューを投稿する
105日以内出荷返品不可105日以内出荷とは
極数110
適合タイプAプラグ110極用
寸法A(mm)14.95
内容量1個注文コード39102752品番XC8A-1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389
総合挿入力
(コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド)極数×1.00N以下
単体抜去力(N)
(コンタクト)0.15以上
(グランド)0.15以上
種別
バックプレーンハウジング
定格電圧(V)
AC500
極数
110
適合コネクタ
形XC8A-1101S-4
適合
タイプAプラグ110極用
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
寸法A(mm)
14.95
高さH(mm)
14.95
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
-
材質(ハウジング)
ガラス入りLCP樹脂(UL94 V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)
104以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
アズワン品番
64-3390-81
耐電圧(V/min)
AC750(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする