曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
XM2S-0912 Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron) 39104755

XM2S-0912 Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron) 39104755
XM2S-0912 Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron) 39104755

Dサブコネクタ組立式フード XM2S

(9件のレビュー)
適合コネクタ芯数9
適合ケーブル外径(Φmm)(最大)13
寸法A(mm)32.2
ロックねじミリねじ(M3×0.5)
内容量1個注文コード39104755品番XM2S-0912
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)値下げ
¥809
形状
フード
適合コネクタ芯数
9
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)13
寸法A(mm)
32.2
寸法F(mm)
9
規格
RoHS指令
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
24.99
寸法C(mm)
18.2
材質(ハウジング)
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-25~+85
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
ロックねじ
ミリねじ(M3×0.5)
処理(ハウジング)
ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 制御機器の通信ケーブル
発幸技術有限会社 様

既に廃番になったケーブルの補修用として使用。コネクターのカバーとして最適。

対象商品 : 08594704
2024-02-12
用途: 生産設備の製作のパーツとして
有限会社 暁電子工房 様

問題なく使用できました。特に不満となることはありませんでした。

対象商品 : 08594677
2021-04-13
用途: 検査機製作時
製造業

メーカー欠品で大変助かりました。欲を言えば価格を@400以下にして頂けると
まとめ買いを考えます。

対象商品 : 08594661
2017-06-09
用途: 試験用ケーブル製作

発注後、入荷が早くて助かります。
DDK製品と使い分けています。

対象商品 : 08594713
2020-05-18
用途: 修理部品として使いました。
製造業

注文時に、D-subのピン数が記載されてなかったので、選びずらかった。

対象商品 : 08594661
2018-03-17
用途: 電源製作用
合資会社アクティブ・ONE 様

価格も手ごろで納期も早い。大変満足してます。次回も利用します。

対象商品 : 39104782
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 08594661
2014-01-11
用途: 仕事で使用しました。

とてもよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする