※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50
50
100
150
300
500
周波数(Hz)
60
50
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39106297
品番
UST-50
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
周波数(Hz)
60
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50
アズワン品番
61-3612-57
吸込口径
Φ16mm
幅(mm)
395
高さ(mm)
295
奥行(mm)
230
電圧(V)
(単相)100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)9.3
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000