曜日別特売
UST-150N ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ 佐藤真空 39106324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
排気速度(50/60Hz)(L/min)150
周波数(Hz)50
内容量1個注文コード39106324品番UST-150N
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
周波数(Hz)50排気速度(50/60Hz)(L/min)150アズワン品番61-3612-60吸込口径Φ23mm幅(mm)469高さ(mm)318奥行(mm)292電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする