※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
排気速度(50/60Hz)(L/min)
150
50
100
150
周波数(Hz)
50
50
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39106525
品番
BST-150N
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50
排気速度(50/60Hz)(L/min)
150
アズワン品番
61-3612-80
吸込口径
Φ23mm
幅(mm)
307.5
高さ(mm)
546
奥行(mm)
327.5
電圧(V)
(単相)100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)9.3
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000