162-0267 スタンダードキュベット 162シリーズ PIKE Technologies 39107733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードキュベット 162シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
容量(mL)35
光路長(mm)100
アズワン品番61-7001-49
61-7001-49
61-7001-09
61-7001-17
61-7001-25
61-7001-33
61-7001-41
61-7001-02
61-7001-03
61-7001-04
61-7001-05
61-7001-06
61-7001-07
61-7001-08
61-7001-10
61-7001-11
61-7001-12
61-7001-13
61-7001-14
61-7001-15
61-7001-16
61-7001-18
61-7001-19
61-7001-20
61-7001-21
61-7001-22
61-7001-23
61-7001-24
61-7001-26
61-7001-27
61-7001-28
61-7001-29
61-7001-30
61-7001-31
61-7001-34
61-7001-35
61-7001-36
61-7001-37
61-7001-38
61-7001-39
61-7001-40
61-7001-42
61-7001-43
61-7001-44
61-7001-45
61-7001-46
61-7001-47
61-7001-48
内容量1個注文コード39107733品番162-0267
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。

容量(mL)35種別石英 近赤外領域 PTFEストッパー付光路長(mm)100アズワン品番61-7001-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする