162-0325 マイクロキュベット 光学ガラス 162シリーズ PIKE Technologies 39108309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロキュベット 光学ガラス 162シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
容量(mL)1.4
光路長(mm)20
アズワン品番61-7002-08
内容量1個注文コード39108309品番162-0325
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。

容量(mL)1.4種別ブラック PTFEストッパー付光路長(mm)20アズワン品番61-7002-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする