曜日別特売
031L トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライト 39111626

031L トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライト 39111626
031L トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライト 39111626
031L トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライト 39111626
031L トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライト 39111626

トライデント LED 米国防爆モデル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39111626品番031L
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。

イエロー全長(mm)69(全幅)材質(本体)サーモプラスチック使用電池単4形アルカリ乾電池3本アズワン品番62-2931-21明るさ(Lm)【高】80、【中】35、【低】11防水保護等級IPX4電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39111626
2022-05-03
用途: 危険物荷役作業
株式会社エネックス運輸・通信業

防爆品でこの価格・クオリティに申し分ありません。作業する社員全員に配布しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする