周囲湿度(%RH)動作時:35~85
保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55
保存時:-15~+60(ただし、氷結、結露しないこと)
種類その他の変位センサ電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップル(p-p)10%以内機能インピーダンス(Ω):(接続)200k以上出力アナログ出力:1~5V(1.6V/mm±10%)接続方式コネクタ付属品取りつけ金具(ねじ付)、コードつきコネクタ(1mつき)質量(g)約10保護構造IEC規格 IP50分解能(μm)5以下材質(ケース)ABS消費電流(mA)35以下スポット径(投光)1.5×1.5mm以下(測定中心距離にて)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)応答速度5ms以下耐振動(耐久)10~500Hz 片振幅 1mm以下 X、Y、Z方向 各11min 3掃引使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱ランプ:3000以下、 太陽光:10000以下材質(検出面)ポリカーボネート表示灯〈PWRランプ〉電源表示灯/電源印加時:点灯(緑)、〈ALMランプ〉警告表示灯/光量適正時:消灯、光量不足時:点灯(赤色)温度特性0.15%F.S./℃検出範囲(mm)4±1.25(N8.5マンセル紙)リニアリティ±1%F.S.光源(発光波長)赤色発光ダイオード(700nm)耐電圧(V)リード線一括とケース部:AC1000 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回(計18回)