周囲温度(℃)使用時:0~+50
保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)
電源電圧(V)DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下コード長さ(m)2消費電流(mA)150以下(受光器含む)出力PNP表示灯判定出力表示:HIGH(橙)、PASS(緑)、LOW(橙)、メインデジタル表示(赤色)、サブデジタル表示(黄) バンク表示1、2(橙)、ゼロリセット(緑)質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min温度特性0.005%F.S/℃平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)