曜日別特売
0101-0304 FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器] 39113837

FCスクリュー管瓶

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
容量(mL)4
内容量1箱(100本)注文コード39113837品番0101-0304
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。

材質硼珪酸ガラス透明容量(mL)4目盛なし型番0101-03キャップ(No.)No.10材質(フタ)PP(PPハイシート付き)口内径×胴径×高さ(mm)7.2×16.5×40色(本体)透明アズワン品番61-0143-47パッキンあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39113882
2022-01-21
用途: ウィスキーのサンプル瓶として

20mlと30mlを使い分けていますが、どちらも液漏れすることなく
使いやすいです。

対象商品 : 39113873
2018-11-21
用途: 絵画用ピグメントの分類と保管
教育・研究機関

水練りした顔料も密封できるので漏れることなく安心して持ち運べます。
まとまった数が必要でしたので注文しました。
都内ですがすぐ到着しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39113907
2018-09-09
用途: 岩絵具の保管
その他業種

粉末の絵具の粉を今まで百均の整理パックに入れていましたが、自立しないし、ビニールだと擦れて白っぽくなり色が分からなくなるのでガラス製の低価格のビンを探していました。意外に入るし、日本画材屋で売っているびん(薬瓶)は高くて大きすぎるのでちょうどよくてリピしています。ため込んでいた絵具の色が一目でわかるようになり圧巻のアトリエ風景になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39113873
2018-10-13
用途: 粉絵具の管理
その他業種

磁器絵付け用の粉絵具を管理するのに使用しています。20~30本程をプラケースに入れて持ち歩いても蓋も緩まず色も見えるので便利、年月が経っても同じものを購入できるのも良いです。人前で道具を出す時も見栄えがいいですね。

対象商品 : 39113864
2018-08-10
用途: 香りの保管
株式会社フィッツコーポレーション製造業

香り立ちが嗅ぎやすいことが特徴ですし、輸送の際に漏れないのでとても安心しています。

対象商品 : 39113846
2017-08-08
用途: 香水小分け

商品は満足、価格が高い。迅速にお品が届くのは満足です。

対象商品 : 39113873
2014-09-16
用途: 標本整理

使い勝手が良い。各サイズ使用中

対象商品 : 39113855
2014-07-11
用途: 液体の保存

もう何度もリピしてます。アルコール成分を多く含む液体の小分け・保存に使用してますが液漏れや揮発もなく重宝してます。郵送してもトラブルなしです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする