曜日別特売
PC50-2 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 39114625

PC50-2 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 39114625
PC50-2 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 39114625
PC50-2 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 39114625
PC50-2 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 39114625

高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用

(32件のレビュー)
翌日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(100枚)
厚さ(mm)2
吸収量0.45L/枚
内容量1箱(100枚)注文コード39114625品番PC50-2
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途オイル用形状シートタイプ吸収量0.45L/枚寸法(mm)400×500仕様ミシン目入り材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番381-3118種別オイル専用厚さ(mm)2ホワイト
注意
※常温・常湿の室内暗所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,230/税込1,353
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

油吸収材「アブラトール」紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48955847
2022-08-09
用途: 水面の油除去
株式会社 レヴアル製造業

思った以上に油を吸収し、除去するのにとても便利だと思いました。

2020-05-25
用途: 油除去
その他業種

狭い場所で使用しましたが思ったより吸着するので良かった。

対象商品 : 22586795
2020-08-10
用途: PCB廃電気機器解体作業

まだ未使用ですが、今回いつも使用しているモノタロウブランドの製品が品切れなので購入した。

対象商品 : 22586777
2020-04-01
用途: 排水槽に浮かせて油分除去や油ダレする機械の下に使用
有限会社ユーテック建設業・工事業

油専用と言うだけあって いろいろな物よりは性能が良い様です。
もう少し安くなればなあ と思いますが~

対象商品 : 40464365
2019-01-27
用途: オイル漏れに使用

商品自体はとても良いです。商品仕様欄を見落とした自分のミスですが、ミシン目の入っている商品はPC-50-2T、PC-50-2、PC-50-2B2、PC-50-2B3、PC-50-3です。説明文が全商品同じなので変更をお願いしたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 39114625
2018-12-01
用途: 油圧機械の使用時、メンテナンス時

フェルトのようなタイプのシートは、濡れると毛羽だった繊維がまとわりついてきて困るので、こちらの毛足の無いシートタイプが重宝しています。

対象商品 : 40464365
2017-11-08
用途: 石油を運んでいる会社で、こぼす前に、下に敷くように使用しています。

一枚の単価がもう少し安くしてほしい。3枚か5枚ほどの個包装にすれば、そのままトラックに入れれるので扱いやすい。

対象商品 : 39114625
2017-09-12
用途: 油漏れ時に使用

吸収が大変よく、使いやすいので大いに重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする