曜日別特売
DP-5601-3 デジタル台秤 DP-5601シリーズ Yamato(大和製衡) 39114697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台秤 DP-5601シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ひょう量(kg)3
目量(g)1
内容量1個注文コード39114697品番DP-5601-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000

計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。

目量(g)1種別検定品寸法(mm)350×300ひょう量(kg)3アズワン品番61-9628-95計量皿形状ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする