曜日別特売
LV-4302 リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズ エンペックス気象計 39116623

リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード39116623品番LV-4302
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用

ダークブラウンアズワン品番61-6864-65寸法(mm)122×292×38質量(g)530電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39116614
2025-09-27
用途: キッチンにて使用
農・林・水産業

文字盤が白いのでとても見やすいです。また、ウッドカラーで部屋に馴染みます。2年以上使用した感想は、時計が正確(遅れ、進みはほとんどない)。温度計も正確。湿度計はアナログなのでややタイムラグがありますが、ほぼ正確。文句なし。気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする