エンペックス気象計
ルシード温・湿度計 TMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39116806
品番
TM-2651
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
置・掛兼用。数字も針も見やすいルシード温湿度計シリーズ
寸法(mm)
64×35
色
ホワイト
質量(g)
61(クリアボックス)
電源
不要
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×35×64
設置方法
卓上/吸盤
アズワン品番
61-6865-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.18MB)