TM-757 ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ エンペックス気象計 39117007

ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
温度測定範囲(℃)-20~50
湿度測定範囲(%)10~90
内容量1個注文コード39117007品番TM-757
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

置型、木肌が美しいデザイン

寸法(mm)82×83×40質量(g)200温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×40×82電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)設置方法卓上用アズワン品番61-6866-26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする