曜日別特売
MCI-85-W MD立面インコーナー90°(室内用) 因幡電工 39118012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCI-85-W MD立面インコーナー90°(室内用) 因幡電工 39118012
MCI-85-W MD立面インコーナー90°(室内用) 因幡電工 39118012
MCI-85-W MD立面インコーナー90°(室内用) 因幡電工 39118012
MCI-85-W MD立面インコーナー90°(室内用) 因幡電工 39118012

MD立面インコーナー90°(室内用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)90
内容量1本注文コード39118012品番MCI-85-W
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途立面内曲り90°種類立面インコーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)90寸法B(mm)75寸法C(mm)96

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39118003
2021-09-27
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品 : 39118012
2017-05-12
用途: エアコン配管隠し
サービス業

素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする