曜日別特売
MWS-85-W スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39118055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWS-85-W スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39118055
MWS-85-W スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39118055
MWS-85-W スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39118055
MWS-85-W スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39118055

スライド式ウォールコーナー(室内用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)90
内容量1本注文コード39118055品番MWS-85-W
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)90寸法F(mm)90寸法D(mm)209~266寸法E(mm)78寸法B(mm)73寸法C(mm)141寸法G(mm)203~260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39118055
2021-06-30
用途: エアコンの配管カバー

業者さんが85の配管カバーに無理矢理75のウォールコーナーを取り付けていたので見栄え悪かった。DIYの壁紙張り替えに合わせて85の物に交換。ピッタリだった。

対象商品 : 39118046
2021-09-27
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品 : 39118046
2019-11-18
用途: エアコン配管時
建設業・工事業

マンションの梁下スリーブの場合
とても重宝に使えます

対象商品 : 39118046
2015-04-19
用途: 室内カバー
電研テクノス建設業・工事業

いつもこれを使用してます。右横、左横抜き配管の時に穴及び配管隠し最適で、壁から離れていると通常のSPでは隠せないので・・・今のところこれしかないですね。もう少し値段が(自分の仕入れ)なので100円くらい安くなると年間をとおして購入したいです。

対象商品 : 39118046
2013-05-15
用途: ACの内部配管隠蔽

手軽に取り付けられる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする