曜日別特売
S321-62353-01 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所 39118976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S321-62353-01 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所 39118976
S321-62353-01 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所 39118976
S321-62353-01 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所 39118976

国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ひょう量(g)220
目量(g)0.01
内容量1個注文コード39118976品番S321-62353-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥211,000

取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き

ひょう量(g)220目量(g)0.01計量皿寸法(mm)108×105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78幅(mm)190奥行(mm)317高さ(mm)78種別220HV質量(kg)3.4電源AC100V(ACアダプタ12V 1A)計量皿(mm)108×105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78アズワン品番61-3563-34計量皿形状ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする