※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
微少流量センサー OFシリーズ
商品レビューを投稿する
接続
R1/4
R1/4
R1/2
アズワン品番
62-3788-80
62-3788-80
62-3788-82
62-3788-85
62-3788-86
62-3788-87
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39126588
品番
OF05ZAT-AR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
用途
各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。
適合流体
油(重油・軽油・灯油など)
質量(g)
100
呼び径
5
保護構造
屋内仕様(IP×4相当)
最高使用圧力(MPa)
0.5
精度
±2%RS
粘度範囲(mPa・s)
【液体】0.3~200mPa・S
接続
R1/4
測定原理
楕円ギア方式
出力信号
電圧パルス
流体温度範囲(℃)
-10~70
材質(接液部)
PPS・NBR・SUS304
アズワン品番
62-3788-80