曜日別特売
TRZ100B-C/5P エア用超音波流量計 TRシリーズ 愛知時計電機 39126904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エア用超音波流量計 TRシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
測定流体工場エア
接続JIS10Kフランジ
アズワン品番62-3789-31
内容量1個注文コード39126904品番TRZ100B-C/5P
参考基準価格(税別)¥495,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ

測定流体工場エア材質ステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム等質量(kg)10呼び径100A寸法H(mm)280電源(V)電池保護構造IP64使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)精度±2%RD~寸法D(mm)210寸法W(mm)250接続JIS10Kフランジ測定対象気体プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ設置場所屋内、屋外取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直流体温度範囲(℃)-10~60環境温度範囲(℃)-20~70口径100Aアズワン品番62-3789-31流量範囲(m3/h)【実流量】±10~500駆動源電池使用周囲湿度(%RH)90以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする