KNF
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
流量(L/min)
16
34
60
16
到達圧力(Pa)
1500
400
2000
200
1500
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39129519
品番
057804/055161
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
電源
AC
電圧(V)
230(50Hz)
種別
N816.3KN.45.18
到達圧力(Pa)
1500
流量(L/min)
16
吐出口径
(ID)Φ6mm
アズワン品番
61-7667-96
吸込口径
(ID)Φ6mm
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000